Plateskrue sylinderskrue, C-form med sekskanthode
SCR-CYL-WN4762-C-HS5-(A2K)-6,3X25
Art.-nr. 011863 25
EAN 4024835340885
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Plateskruer tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Disse skruene danner sine egne motgjenger i et prefabrikkert kjernehull når de skrues inn
- Retningslinjer for hvordan du velger riktig hulldiameter finnes i DIN 7975
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 6 mm |
Innvendig drev | HS5 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Hodetype | Osteformet hode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |